{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dentes Z | 5 | |
| Ângulo espiral | 40 grau | |
| Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,07×D | |
| Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
| Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | TPC | |
| Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 70 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 19,8 mm | |
| Comprimento total L | 126 mm | |
| ⌀ haste Ds | 20 mm | |
| Número de fragmentador de aparas | 2 | |
| Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC | 0,097 mm | |
| Anel colorido | verde | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 203092 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197953902 | |
| Número do fabricante | 203092 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |