MARTILLO MECANICO BOLA 1P

N.º do artigo: 202H.1
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Martillo

Identificação e classificação

Número do artigo 202H.1
EAN/GTIN 3148517524484
Número do fabricante 202H.1
Número L L60130 621
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano, soporte de mango seguro con cuña de acero

Característica:

  • d [mm]: 31
  • L [mm]: 322
  • L1 [mm]: 104
  • Vástago: 210.MHB09
  • [kg]: 0,430