Chaqueta térmica FOOD & CARE, Unisex, Blanco, Tamaño 6XL

N.º do artigo: 20015-318-06 6XL
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 20015-318-06 6XL
EAN/GTIN 5711074862672
Número do fabricante 20015-318-06 6XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • El producto es adecuado para la lavandería industrial
  • Repelente del agua
  • El producto es una combinación de tejido fuerte y tejido elástico. El tejido elástico es donde se requiere libertad de movimiento adicional
  • Es posible utilizar etiquetas de nombre, chip RF y chip UHF
  • cuello ligeramente biselado que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • El producto cumple con los principios HACCP

Característica:

  • Repelente del agua
  • Partes del producto están hechas de tejido elástico
  • Cuello alzado
  • cuello ligeramente biselado que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Puños elásticos en las muñecas
  • Ranuras en los laterales
  • Cierre con botones a presión ocultos
  • Enganches metálicos
  • Es posible utilizar etiquetas de nombre, chip RF y chip UHF
  • Marcado de color para cada tamaño
  • Adecuado para lavados industriales
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Tejido acolchado por metro. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Circunferencia del pecho: 148 cm / 58 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal