Rueda con muelle para escalera de mano Rueda con muelle derecha Ø 50 mm

N.º do artigo: 19783
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de rodas rodas orientáveis
Travão de imobilização não
Número de rolos 1
Tipo de fixação com parafusos
Altura de construção 150 mm
Tipo de produto rolo
Diâmetro exterior da roda/rolo 50 mm
Cor dos pneus cinzento
Material da jante alumínio
Área de aplicação escada

Identificação e classificação

Número do artigo 19783
EAN/GTIN 4031405197831
Número do fabricante 019783
Número L L90110 761
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Rodillo de resorte para el extremo inferior del conductor
  • Para stepladders, se requieren 4 piezas: 2 x derecha, 2 x izquierda
  • Nota sobre la retroadaptación de rodillos: Para facilitar el movimiento de las escaleras de acero en el estado descargado, las partes de la escalera deben estar conectadas con dos puntales metálicos desmontables (2 piezas Orden Nº 19831), que aumentan adicionalmente la estabilidad

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: 50 mm derecha
  • Diámetro del rodillo: 50 mm