Fresa de desbaste, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

N.º do artigo: 192850 8
Desconto
22,59 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
809 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 19 mm
Comprimento total L 69 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,014 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 192850 8
EAN/GTIN 4045197108210
Número do fabricante 192850 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Perfil de cordão fino com retificação em relevo.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Alternativa económica.