Cabezal de taladrado y fresado radial, Whistle Notch/Weldon Ø20

N.º do artigo: 192523
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tratamento de superfícies revestimento de PVD

Identificação e classificação

Número do artigo 192523
EAN/GTIN 4069739321967
Número do fabricante 60.5520WNKRVL4I2
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT55, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.5520WNKRVL4I2
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 84
  • Máx. Par de giro (TQX): 40 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 2:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 20 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 122 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 85 mm
  • Tamaño del mango: BMT55
  • Tamaño de interfaz: Weldon Ø 20,0, Whistle Notch Ø 20,0
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos