Tête radiale de perçage et de fraisage, Whistle Notch/Weldon Ø20

Réf.: 192523
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Traitement de surface revêtement PVD

Identification et classification

Référence article 192523
EAN / GTIN 4069739321967
Réf. fabricant 60.5520WNKRVL4I2
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT55, logement radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.5520WNKRVL4I2
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 84
  • Max. Couple (TQX): 40 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 2:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 20 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 122 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 85 mm
  • Taille de queue: BMT55
  • Taille de l’interface: Weldon Ø 20.0, Whistle Notch Ø 20.0
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat