Zapato interior para escaleras de plataforma para dimensión de montante 57x24 mm

N.º do artigo: 19246
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 19246
EAN/GTIN 4031405192461
Número do fabricante 019246
Número L L90110 567
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • 1 set = 4 piezas

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 59 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: Estándar