{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, vermelho | Vermelho vinho | |
| Designação do fabricante | 541W | |
| Embalagem | avulso | |
| Índice | 1 un. | |
| Descrição da forma | redondo(a) | |
| Diâmetro | 125 mm | |
| Motor de acionamento | retificadora angular | |
| Alojamento | perfuração | |
| Grau de finura | médio(a) | |
| Base abrasiva | Base de fibra | |
| Número de orifícios de aspiração, com aspiração de pó | 8 | |
| Cor | vermelho | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | Disco de fibra | |
| Tamanho do grão (malha) | 100 mesh | |
| Para material | aluminio; acero | |
| Grupo de materiais | Metal | |
| Para | Rectificado de superficies; Rectificado de garganta de soldadura | |
| Propriedades | com aspiração de pó |
| Número do artigo | 175189 | |
| EAN/GTIN | 4002748751899 | |
| Número do fabricante | 175189 | |
| Fabricante/responsável | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |