STARCKE Disque fibre 541W, 125 mm, 8 fentes, grain 100

Réf.: 175189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Pieces
  • Etapes de la commande : 50 Pieces
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
Teinte, Rouge Rouge vin
Référence fabricant 541W
Emballage En vrac
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme ronde
Diamètre 125 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Degré de finesse type moyen
Support Support en fibres
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 8
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Granulométrie (mesh) 100 mesh
Pour matériau aluminium; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage; ponçage de soudures d’angle
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175189
EAN / GTIN 4002748751899
Réf. fabricant 175189
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque fibre au corindon pour les aciers alliés et non alliés, comme l'acier de construction, ainsi que pour l'aluminium et les métaux non ferreux. Convient parfaitement pour l'arasage des cordons de soudure et des soudures d'angle.