Perfil de agarre de cajones para embellecedores de cajones

N.º do artigo: 173-092
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cajón

Identificação e classificação

Número do artigo 173-092
EAN/GTIN 4000896090129
Número do fabricante 173-092
Número L L60140 6166
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Perfil de agarre de cajones ∙ 5 piezas ∙ para embellecedores de cajones
    Para el carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 173
  • Peso neto (kg): 0.18 kg
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.