Chaqueta Hard Shell ADVANCED, Unisex, Azul negro/Negro, Tamaño S

N.º do artigo: 17001-411-01009 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 17001-411-01009 S
EAN/GTIN 5711074597093
Número do fabricante 17001-411-01009 S
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • El tejido elástico es elástico en todas las direcciones y ofrece una libertad de movimiento insuperable donde nada aprieta o molesta
  • El tejido elástico multifuncional combina un peso bajo con una durabilidad muy alta y también es impermeable
  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Mejora de la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de los efectos reflejos
  • Certificado según EN 343 - protección contra la lluvia

Característica:

  • Bicolor
  • Tejido elástico definitivo con bajo peso y alta durabilidad
  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Cierre con cremallera impermeable y tira de protección interna contra los elementos
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cuello alto con cordones elásticos ajustables
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • La espalda se extiende
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Orificios para los pulgares en la muñeca
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 87% poliamida/13% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 200 g/m²
  • ELASTICIDAD DEFINITIVA. Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 343 3/3

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a