Llave de vaso de impacto de 3/4″ (pulgadas) 1.13/16″

N.º do artigo: 16400A 1.13/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 16400A 1.13/16
EAN/GTIN 4991644411023
Número do fabricante 16400A 1.13/16
Número L L60050 7265
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 62 mm
  • Dimensión D2: 44 mm
  • D1: 66,3 mm
  • Longitud: 23 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1.13/16″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a