Inserción de espárragos 1/4″

N.º do artigo: 162E 1/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Identificação e classificação

Número do artigo 162E 1/4
EAN/GTIN 4991644501632
Número do fabricante 162E 1/4
Número L L60050 9813
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 66 mm
  • D1: 23 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Hexágono externo
  • Salida 1/4″
  • Volteador de pernos
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno