Grapa de lomo estrecho tipo 55, 6 x 1,08 x 16 mm, paquete de 1000

N.º do artigo: 1609200372
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Pinza

Identificação e classificação

Número do artigo 1609200372
EAN/GTIN 3165140004824
Número do fabricante 1609200372
Número L L00590 2326
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, son la grapa universal para aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje
  • Son adecuadas para uniones especialmente fuertes
  • Son ideales para muchos materiales finos y gruesos
  • Las grapas tienen un lomo estrecho, de modo que se presionan lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta
  • Son particularmente adecuadas para materiales delgados cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar en el material a grapar.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, son la grapa universal para aplicaciones manuales y de bricolaje
  • Dimensión de anchura: 82 mm
  • Dimensión altura: 19 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 6.0
  • Peso bruto: 0,23 kg
  • Espesor (D) mm: 1.08
  • Longitud (L) mm: 16
  • Descripción del rendimiento: Materiales gruesos y finos
  • Peso neto: 0,2 kg
  • Específico RTB1: Adecuadas para conexiones especialmente fuertes. Son ideales para muchos materiales finos y gruesos
  • Específico RTB2: Las grapas tienen una parte trasera estrecha para que se claven profundamente en el material. Ajuste firme, dorso discreto
  • Específico RTB3: Las grapas tienen una parte trasera estrecha para que se claven profundamente en el material. Ajuste firme, dorso discreto
  • Volumen: 0,187 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos y gruesos