Clavos NB-40

N.º do artigo: 1600A02R7F
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1600A02R7F
EAN/GTIN 4053423320282
Número do fabricante 1600A02R7F
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Clavos NB-40

Característica:

  • Diámetro de la cabeza: 6:25
  • Longitud (L) mm: 40
  • Descripción: Para una fijación óptima en hormigón
  • Diámetro del vástago (D) mm: 2,7
  • RTB1 específico: Herramienta y clavos de un solo proveedor: sistema optimizado y certificado (con la clavadora a batería GNB 18V Professional)
  • RTB2 específico: Clavos de acero al carbono galvanizado para una mayor durabilidad
  • Ventaja HL (corta): Para una fijación óptima en hormigón

Produtos adequados