Pino-guia, Tamanho/⌀ do pino: 1/7

N.º do artigo: 156750 1/7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/⌀ do pino Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do pino 7 mm
comprimento total 79 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Pino-guia

Identificação e classificação

Número do artigo 156750 1/7
EAN/GTIN 4033591016323
Número do fabricante 15 511 070
Fabricante/responsável GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Descrição

Versão:

Pino-guia fixo: nitrurado em fase gasosa, torneado fino.
Pino rotativo: tratamento superficial, retificado.
Tam. 01/2,4 até 1/8,4 – pino-guia fixo.
Tam. 1/8,5 até 1/18 – pino rotativo com orifício de refrigerante.
Tam. 2/11,5 até 2/13 – pino-guia fixo.
Tam. 2/14 até 2/32 – pino rotativo com orifício de refrigerante.

Vantagem:

Ao utilizar os pinos-guia rotativos (com orifício de refrigerante) tam. 1 e tam. 2 no suporte n.º 156720 tam. 1/20, o refrigerante é diretamente aplicado sobre as arestas de corte para uma evacuação ideal das aparas.