Pino-guia, Tamanho/⌀ do pino: 1/11,5

N.º do artigo: 156750 1/11,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/⌀ do pino Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do pino 11,5 mm
comprimento total 79 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Pino-guia

Identificação e classificação

Número do artigo 156750 1/11,5
EAN/GTIN 4033591016545
Número do fabricante 15 614 115
Fabricante/responsável GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Descrição

Versão:

Pino-guia fixo: nitrurado em fase gasosa, torneado fino.
Pino rotativo: tratamento superficial, retificado.
Tam. 01/2,4 até 1/8,4 – pino-guia fixo.
Tam. 1/8,5 até 1/18 – pino rotativo com orifício de refrigerante.
Tam. 2/11,5 até 2/13 – pino-guia fixo.
Tam. 2/14 até 2/32 – pino rotativo com orifício de refrigerante.

Vantagem:

Ao utilizar os pinos-guia rotativos (com orifício de refrigerante) tam. 1 e tam. 2 no suporte n.º 156720 tam. 1/20, o refrigerante é diretamente aplicado sobre as arestas de corte para uma evacuação ideal das aparas.