{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Serie ACE | |
| Pressão nominal | 10 bar | |
| Comprimento do curso | 30 mm | |
| Temperatura de operação | 70 °C | |
| Diâmetro do cilindro | 25 mm | |
| Tipo de produto | cilindro hidráulico |
| Número do artigo | 155366 | |
| EAN/GTIN | 4047322617444 | |
| Número do fabricante | 155366 | |
| Fabricante/responsável | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |