Juego de destornilladores 3/8″ 10 pcs. interior-6ct 4-10mm

N.º do artigo: 1509918
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 1509918
EAN/GTIN 4010886816554
Número do fabricante 1509918
Número L L60160 1006
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para tornillos con hexágono hembra, cortos y largos
Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Profundidad total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados