Escareador cónico 90°, sem revestimento, ⌀ exterior Dc: 34mm

N.º do artigo: 150395 34
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 D
  • Haste: Cone Morse

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 34 mm
Revestimento sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Material de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 D
Haste Cone Morse
Refrigeração interior não
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 4,5 mm
Comprimento total L 118 mm
Cone Morse MK 2
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M18
para parafusos escareados DIN 7991 M18
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,25 mm/U
Anel colorido sem
⌀ do furo prévio 4,5 mm
Tipo de produto Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Identificação e classificação

Número do artigo 150395 34
EAN/GTIN 4045197086945
Número do fabricante 150395 34
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Todos os rebaixadores retificada radialmente em relevo. Os espaços entre dentes são cortados de peça inteira até ao tam. 31. O ângulo de corte no lado frontal do dente muda de acordo com o ⌀ do rebaixador, de modo que as aparam tenham uma forma ideal em todos os pontos da operação de corte. O cone de rebaixamento e a circunferência são retificados em relevo e cortam facilmente.
Fresa cónica de design económico.

Nota:

Para pontas para fresa cónica com haste de 6,3 mm (1/4 polegadas), ver grupo 67.
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.