Manga de ampliação MK, MK exterior/interior: 1/2

N.º do artigo: 343530 1/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
168 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK exterior/interior Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de alojamento cone Morse MK
Tamanho do alojamento 1
Comprimento da haste LS 160 mm
Diâmetro exterior D 30 mm
Comprimento da pinça de aperto L 160 mm
Com cone Morse (MK) sim
Tamanho do cone Morse MK 1
Com ressalto cilíndrico (no lado frontal) não
Forma forma cónica
Comprimento da hélice A 137 mm
Norma DIN 6499
Superfície com retificação
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto bucha de aperto
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 343530 1/2
EAN/GTIN 4045197295170
Número do fabricante 343530 1/2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cone exterior retificado.
Manga de expansão (cone interno maior que o cone externo).

Norma:

Semelhante a DIN 2187.

Descarregamentos e documentos