Pantalón de trabajo APC 2 Multinorm Azul Marino Inherente/Amarillo Alta Visibilidad C48

N.º do artigo: 149115128933C48
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 149115128933C48
EAN/GTIN 7330509934456
Número do fabricante 149115128933C48
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Pantalón confeccionado en un material suave, flexible y duradero con un fino forro en la parte delantera. En las zonas revestidas, los pantalones están homologados para la clase superior de protección contra fallos de arco APC 2. Muchas soluciones de bolsas inteligentes que cumplen los requisitos de certificación. Se trata de una prenda sin metal, con botones de presión de plástico y cremallera. Certificado según EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 donde esté revestido), EN 13034.