{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Totalmente em aço | |
| Largura de aperto □ | 2,5 mm - 5,5 mm | |
| para macho de roscar manual DIN 352 | M3 − M10 | |
| Mordente sobressalente n.º 148712 tam. | 85 | |
| Comprimento total | 250 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
| Número do artigo | 149001 250 | |
| EAN/GTIN | 4062406754686 | |
| Número do fabricante | 149001 250 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |