3C-Screwdriver set 10 pcs TORX T7-T40

N.º do artigo: 1482335
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 1482335
EAN/GTIN 4010886812396
Número do fabricante 1482335
Número L L60160 2289
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

para tornillos TX hembra
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Característica:

  • Protección contra vuelco: 1
  • antimagnético: No
  • Eje de transmisión: No
  • Tipo: Con orificio de suspensión
  • Tipo: Chispa baja: No
  • Codificación de color: No
  • Forma de la pala: Asa redonda
  • presente: 1

Produtos adequados