Cabeza micrométrica, tambor corto, 0-13 mm, 0,01 mm, plana, con tuerca de fijación

N.º do artigo: 148-310-10
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 148-310-10
EAN/GTIN 4946368862071
Número do fabricante 148-310-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Cabezales micrométricos con husillo corto y diversos diámetros de tambor

Característica:

  • ∅ Tambor de escala: 20 mm
  • Número de artículo antiguo: 148-310
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Tuerca de apriete
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 2 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,09 X 0,03 X 0,03 M
  • Rango de medición.: 0 - 13
  • Superficie de medición: Plano
  • Superficie de medición:
  • Superficies de medición: Acero endurecido (>60 HRC)
  • Vástago ∅: 9,5
  • Graduación de la escala: 0,01 mm
  • Paso de husillo: 0,5 mm mm
  • Resistencia del dispositivo Tuerca de sujeción: 6,0
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Produtos adequados