Chaqueta térmica ORIGINALS Laval, Unisex, marina, Tamaño XL

N.º do artigo: 14501-707-01 XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 14501-707-01 XL
EAN/GTIN 5711074264261
Número do fabricante 14501-707-01 XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • cuello ligeramente biselado con acanaladura interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Puños elásticos en las mangas
  • Protección adicional contra el frío a través de la espalda extendida

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • cuello ligeramente biselado con costilla interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Cierre con cremallera completa
  • La espalda se extiende
  • Puños elásticos en las muñecas
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 370 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a