{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | EN 22568 | |
| Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
| para rosca métrica | M3 − M12 | |
| Tipo de produto | Caçonete |
| Número do artigo | 142710 M3-12 | |
| EAN/GTIN | 4045197592149 | |
| Número do fabricante | 142710 M3-12 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |