Garnitura nareznica HSS/E, za metrički navoj: M3-12

Artikl br.: 142710 M3-12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za metrički navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
za metrički navoj M3 − M12
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 142710 M3-12
EAN / GTIN 4045197592149
Broj proizvođača 142710 M3-12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura nareznica HSS-E, 7-dijelna (M3−M12) u kutiji.

Sadržaj:

Po 1 nareznica br. 140400 vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.