Macho de roscar para máquina para insertos de rosca de arame GARANT Master Tap Alu, DLC, EG-M: EG-M3

N.º do artigo: 138205 EG-M3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

EG-M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: EG-M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Classe de tolerância: 6HX mod.

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M3
Revestimento DLC
Tipo de rosca EG-M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Classe de tolerância 6HX mod.
Forma de corte E
Ângulo espiral 45 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
‌⌀ do furo roscado 3,15 mm
⌀ da rosca 3 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Propriedades do ângulo espiral desigual
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido amarelo
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 9 mm
Série Master Tap
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 138205 EG-M3
EAN/GTIN 4067263830696
Número do fabricante 138205 EG-M3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
35
Alumínio (apara curta)
N
32
Alumínio > 10% Si
N
20
Acrílico PMMA
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar de alto desempenho, especialmente desenvolvida para ligas de alumínio e não ferrosas. O passo de torção dinâmico dos sulcos de aparas assegura uma evacuação ideal das aparas e segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM para elevada estabilidade nas arestas de corte.
  • Revestimento DLC ultra suave para resistência ao desgaste e prevenção de soldadura a frio.
  • Passo de torção dinâmico dos sulcos de aparas.
  • Forma de corte inicial curto E.

Vantagem:

Para a produção de rosca de alojamento EG de acordo com as roscas ISO métricas DIN 8140 para insertos de arame roscados STI (Screw Thread Insert).

Nota:

Ter em atenção o ⌀ de pré-perfuração do furo de núcleo (ver tabela)!

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos