Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap Rosca à esquerda, AlTiX, MF-LH: 10X1

N.º do artigo: 137190 10X1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF-LH Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M10×1
Revestimento AlTiX
Tipo de rosca MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte esquerda
Passo de rosca 1 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 7 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm
‌⌀ do furo roscado 9 mm
⌀ da rosca 10 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 25 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 137190 10X1
EAN/GTIN 4045197901392
Número do fabricante 137190 10X1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
30
Alumínio (apara curta)
N
35
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar universal, concebida para utilização com um amplo espetro de materiais com uma elevada segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.
  • Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.
  • Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos