Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX extra comprido HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M24

N.º do artigo: 135739 M24
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M24
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Ângulo espiral 45 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 3 mm
Comprimento total L 300 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Quadrado da haste □ 14,5 mm
‌⌀ do furo roscado 21 mm
⌀ da rosca 24 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido azul
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 60 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 135739 M24
EAN/GTIN 4062406209995
Número do fabricante 135739 M24
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 750 N/mm²
P
16
Aço < 900 N/mm²
P
16
Aço < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar potente especialmente concebida para uma utilização com segurança processual em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos, bem como materiais Duplex.
A espiral de 45° dos sulcos de aparas promove a formação de aparas, especialmente em aços CrNi austeníticos e dúcteis.
  • Material de corte HSS-E-PM para a máxima resistência ao desgaste
  • Revestimento multicamadas TiAlN da mais recente geração
  • Geometria do espaço entre dentes parametrizada para uma ótima formação de aparas e rigidez torcional

Com haste extra comprida.
Haste conforme DIN 376.

Vantagem:

Muito adequada para corte de roscas em locais de difícil acesso.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos