Chaqueta térmica ORIGINALS Timmins, Unisex, Blanco, Talla L

N.º do artigo: 13528-707-06 L
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 13528-707-06 L
EAN/GTIN 5711074103522
Número do fabricante 13528-707-06 L
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • cuello ligeramente biselado con acanaladura interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Bolsillo superior interior
  • Protección adicional contra el frío a través de la espalda extendida
  • Posibilidad de cocinar la ropa a 95°C.
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • cuello ligeramente biselado con costilla interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Cierre con cremallera completa
  • La espalda se extiende
  • Puños elásticos en las muñecas
  • Bolsillo interior en el pecho
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 370 g/m²
  • Tejido acolchado por metro. A prueba de hervido a 95 °C.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Ropa de cocina, máx. 95°C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal