3/8″ Impact llave de vaso, 12-kt (pulgadas) 3/8″

N.º do artigo: 13406A 3/8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 13406A 3/8
EAN/GTIN 4991644346257
Número do fabricante 13406A 3/8
Número L L60050 9403
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 32 mm
  • Dimensión D2: 18,5 mm
  • D1: 14,8 mm
  • Longitud: 7 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/8″
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno