LLAVE TUBO MODELO AMERICANO 18

N.º do artigo: 133A.18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Identificação e classificação

Número do artigo 133A.18
EAN/GTIN 3148516741523
Número do fabricante 133A.18
Número L L60130 7852
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Rango de sujeción: 0 a 140 mm; 0 a 5″
  • Cuerpo de fundición
  • Mandíbula fija de acero reemplazable, endurecida a 55 HRc
  • Mandíbula móvil de acero forjado

Característica:

  • Un máximo de [″]: 2'1/2
  • Un máximo de [mm]: 76
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 26,0
  • E [mm]: 26,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.560