Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 3/4-10

N.º do artigo: 133350 3/4-10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 3/4-10 UNC
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Classe de tolerância 2B
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 2,54 mm
Passos por polegada 10
⌀ da rosca 19,05 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Quadrado da haste □ 11 mm
‌⌀ do furo roscado 16,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 57,15 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 133350 3/4-10
EAN/GTIN 4045197074713
Número do fabricante 133350 3/4-10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com entrada em espiral.

Vantagem:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.