Maskin- gängtapp 3/4-10 GARANT

Article no.: 133350 3/4-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager
  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Toleransklass: 2B

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 3/4-10 UNC
Beläggning obelagd
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Toleransklass 2B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2,54 mm
Varvper tum 10
Gäng-⌀ 19,05 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skaftfyrkant □ 11 mm
Kärnhåls-⌀ 16,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 57,15 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 133350 3/4-10
EAN / GTIN 4045197074713

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.
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
    UNC Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen