Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma B 6GX, TiCN, M: M12

N.º do artigo: 131946 M12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M12
Revestimento TiCN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 3X 6GX
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,75 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Quadrado da haste □ 7 mm
‌⌀ do furo roscado 10,2 mm
⌀ da rosca 12 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido vermelho
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 36 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 131946 M12
EAN/GTIN 4062406236311
Número do fabricante 131946 M12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
Aço < 1400 N/mm²
P
12
Aço < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Potente broca de roscar, especialmente desenvolvida para utilização em aços de alta resistência à tração e materiais difíceis de maquinar. Corte em espiral forte para estabilidade do processo com forte carga de força de corte.
  • Material de corte HSS-E-PM - para máxima estabilidade nas arestas de corte.
  • Arredondamento otimizado das arestas de corte.
  • Revestimento TiCN - para máxima proteção contra o desgaste.

Classe de tolerância: ISO 3X/6GX.

Vantagem:

Para peças de trabalho que são fornecidas com uma camada de proteção galvanizada ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.

Recomendação:

Para materiais TOOLOX e HARDOX, recomendamos que o ⌀ do furo de núcleo seja maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos