{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | 3,3/4-18 UNS | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Tipo de rosca | UNS | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma de rosca | ASME B1.1 | |
| Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
| Forma de corte | C | |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego e de passagem | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 1,411 mm | |
| Passos por polegada | 18 | |
| ⌀ da rosca | 95,25 mm | |
| Comprimento total L | 180 mm | |
| ⌀ haste Ds | 56 mm | |
| Quadrado da haste □ | 44 mm | |
| ⌀ do furo roscado | 94 mm | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
| Número de sulcos de aparas | 10 | |
| Anel colorido | sem | |
| Número de arestas de corte Z | 10 | |
| Profundidade de rosca | 142,88 mm | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 130050 3.3/4-18 | |
| EAN/GTIN | 4062406052898 | |
| Número do fabricante | 130050 3.3/4-18 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |