Macho de roscar para máquina de furos cegos e passantes, sem revestimento, Tipo: 2.3/4-14

N.º do artigo: 130050 2.3/4-14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNS
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma de rosca: ASME B1.1
  • Classe de tolerância: 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 2,3/4-14 UNS
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca UNS
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS
Norma de rosca ASME B1.1
Classe de tolerância 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 1,5×D com furo cego e de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,814 mm
Passos por polegada 14
⌀ da rosca 69,85 mm
Comprimento total L 160 mm
⌀ haste Ds 50 mm
Quadrado da haste □ 39 mm
‌⌀ do furo roscado 68,25 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 8
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 8
Profundidade de rosca 104,78 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 130050 2.3/4-14
EAN/GTIN 4062406052508
Número do fabricante 130050 2.3/4-14
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
10
Alumínio
N
10
Alumínio (apara curta)
N
12
Aço < 500 N/mm²
P
8
Aço < 750 N/mm²
P
8
Aço < 900 N/mm²
P
6
Aço < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade
Tempo de entrega: 35 dias do mês
Produção especial - Devolução excluída