Broca canhão MD Comprimento total C 1000 mm, TiAlN, ⌀: 4-X

N.º do artigo: 124010 4-X
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    178,70 € / 1 Peça
  • a partir de 3 Peça
    148,92 € / 1 Peça
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Número de arestas de corte Z: 1
  • Haste: DIN 6535 HB
  • Refrigeração interior: sim, com 40 bar mín.

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4 mm
área de ⌀ 4,00 mm - 4,99 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HM
Norma Norma de fábrica
Número de arestas de corte Z 1
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 940 mm
Haste DIN 6535 HB
Refrigeração interior sim, com 40 bar mín.
Requer broca-piloto sim, broca piloto
Seminorma sim
Comprimento total L 1.000 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 124010 4-X
EAN/GTIN 4067263329398
Número do fabricante 124010 4-X
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de furação profunda de uma aresta de corte com ranhuras retas para profundidades de perfuração padrão até 1000 mm, bem como 6000 mm a pedido. A forma circunferencial de design universal na cabeça de perfuração permite um trabalho fiável num amplo espetro de materiais.

Nota:

Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda é necessário a realização prévia de um furo piloto de pelo menos 4×D com uma broca piloto n.º 122736 ou n.º 123885 e 231605 para diâmetros maiores ou com uma broca piloto n.º 122606 para alumínio. Para perfurações profundas > 50×D, a ferramenta tem de ser apoiada com um bisel respetivamente em intervalos de 50×D. A relação comprimento/diâmetro especificada corresponde à profundidade do furo mínima alcançável com a respetiva broca de furação profunda. Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC. Recomenda-se uma pressão do agente refrigerante > 40 bar.