{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 16 mm | |
| área de ⌀ | 16,00 mm - 16,99 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | HM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Número de arestas de corte Z | 1 | |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 910 mm | |
| Haste | DIN 6535 HB | |
| Refrigeração interior | sim, com 40 bar mín. | |
| Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
| Seminorma | sim | |
| Comprimento total L | 1.000 mm | |
| ⌀ haste Ds | 25 mm | |
| Tipo de produto | Broca espiral |
| Número do artigo | 124010 16-X | |
| EAN/GTIN | 4067263329510 | |
| Número do fabricante | 124010 16-X | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |