Llave de vaso de impacto de 1/4″ (pulgadas) 1/2″

N.º do artigo: 12400A 1/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 12400A 1/2
EAN/GTIN 4991644300402
Número do fabricante 12400A 1/2
Número L L60050 9645
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 23 mm
  • Dimensión D2: 13 mm
  • D1: 18,8 mm
  • Longitud: 8 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1/2″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno