{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 38 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 345 | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
| Ângulo da ponta | 118 grau | |
| Ângulo espiral | 20-30 grau | |
| Haste | Cone Morse | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | não | |
| profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 143 mm | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 200 mm | |
| Comprimento total L | 349 mm | |
| Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
| Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Broca espiral |
| Número do artigo | 116320 38 | |
| EAN/GTIN | 4045197029928 | |
| Número do fabricante | 116320 38 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |