Broca espiral comprida HSS-E VA, sem revestimento, ⌀ DC h8: 7,1

N.º do artigo: 116070 7,1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,48 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    13,73 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Ângulo espiral: 35-40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7,1 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS E
Norma DIN 340
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 91,4 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 102 mm
Comprimento total L 156 mm
⌀ haste Ds 7,1 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 116070 7,1
EAN/GTIN 4045197027702
Número do fabricante 116070 7,1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfis retificados. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Superfície sem revestimento.
Com ponta em bico de forma C.

Vantagem:

Para trabalhos de perfuração com buchas de broca ou em locais profundos.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual.