{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tolerância da haste | h6 | |
| ⌀ nominal DC | 3 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
| Ângulo da ponta | 142 grau | |
| Haste | DIN 1835 B com h6 | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento dos canais de aparas Lc | 12 mm | |
| Comprimento total L | 46 mm | |
| ⌀ haste Ds | 3 mm | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Broca de marcação |
| Número do artigo | 112120 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197001337 | |
| Número do fabricante | 112120 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |