Válvula de bola «valve line», palanca manual azul, latón niquelado, IG/IG, G 1

N.º do artigo: 115715
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 115715
EAN/GTIN 4047322074261
Número do fabricante 115715
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de bola «valve line», palanca manual azul, latón niquelado, IG/IG, G 1, DN 25, temperatura de servicio de -20 °C a 120 °C, PN máx. 25 bar. Válvula de bola estándar muy económica fabricada en latón niquelado para aire comprimido, agua, gases y líquidos no tóxicos y no agresivos.

Característica:

  • A: 118,0 mm
  • An: 55,0 mm
  • L: 63,0 mm
  • DN: 25
  • C Ø: 24,0 mm
  • Bola: Latón niquelado
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: G 1
  • Palanca de mano: Acero Q235-A (1.0038) con recubrimiento de PVC azul
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón niquelado
  • Sellado del husillo: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C