{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ vrtacího nástroje | Jednostranný středicí vrták | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 0,5 mm | |
| Třída tolerance ISO | k12 | |
| Tvar středicího vrtáku | R | |
| Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
| Průměr stopky DS | 3,15 mm | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Pro průměr obrobku max. | 4 mm | |
| Norma | DIN 333 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00310105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Velikost upínače | 0031 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Zentrierbohrer HSS R | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,15 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 5 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | R | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 12,5 mm | |
| Užitná délka L1 | 2,3 mm | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Středicí vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 111350 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197000590 | |
| Číslo výrobce | 111350 0,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |