Broca de pontear HSS-E A com área, sem revestimento, ⌀ nominal DC k12: 1,6

N.º do artigo: 111200 1,6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC k12 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS E
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento 60 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 1,6 mm
para peça de ⌀ 10 − 15 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Tolerância da haste h7
s − 0,1 3,25 mm
Comprimento total L 35 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,02 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 111200 1,6
EAN/GTIN 4045197884381
Número do fabricante 111200 1,6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral.