Centrirni sveder HSS-E A s površino, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k12: 1,6mm

Št. art.: 111200 1,6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 333
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desni
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Nazivni ⌀ DC 1,6 mm
Za obdelovanec ⌀ 10 − 15 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Toleranca držala h7
s − 0,1 3,25 mm
Celotna dolžina L 35 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 111200 1,6
EAN/GTIN 4045197884381
Številka proizvajalca 111200 1,6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.